スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの 収納ボックス/ケース
スマートバリューの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
4山ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
27525113
品番
D614J
参考基準価格(税別)
¥1,534
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
4山がセットになった個別フォルダーです。
マチ用の折り目が10mm間隔で2本入っています(最大マチ幅20mm)。
ファスナー用の切れ目があります。
サイズ
A4-E
色
イエロー
グリーン購入法
適合
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
寸法(mm)
(見出し部分)15
山数
4山
坪量(g/m
2
)
360
外形寸法(縦×横)(mm)
240×311