ボックスファイル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10冊) 注文コード 27525183 品番 D140J-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シンプル&リーズナブルなボックスファイル。取り出しに便利な片面指かけ穴付。

サイズA4-E、ヨコ型サイドカット グリーン購入法適合 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質ダンボール 幅(mm)(外寸)100、(内寸)94 外形寸法(縦×横)(mm)260×315 内寸法(縦×横)(mm)255×312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27525138
2022-03-26
用途:
本棚に
その他業種

ヨコ型を縦にして雑誌、A4サイズの料理本を倒れなくするのに使ってる。段の真ん中に1つ使うだけでも充分

対象商品:
27525174
2021-04-19
用途:
事務所用
株式会社オリゲン 様

10枚買ってみんなで取り合って使っています。段ボール製なので切り口で指を切らないか少し心配しています。今のところ切った報告はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする