書類保存キャビネット

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 27525208 品番 D089J-10
参考基準価格(税別)¥39,988 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

スマートバリューの書類保存キャビネット。引き出しの中には幅100mmのボックスファイルが楽々5個入ります。保管データを書き込める罫線入。

サイズA4判用 グリーン購入法適合 付属品連結金具:1箱につき2枚付 仕様金具脱着可能、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質ダンボール 耐荷重(kg)約20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×550×288 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×530×259 商品タイプ業務用パック

商品説明動画

製品紹介 書類保存キャビネット
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
事務所内作業
建設業・工事業

この書類保存キャビネットは組立も簡単で、非常に丈夫なので重ねて保存ができるので非常に使いやすいです

対象商品:
27525199
2022-06-08
用途:
書類の整理、保存に使用
川島事務所 様 (その他業種)

入口の枠(金属棒)の巻き込みがうまくいかなくて凸凸してしまった。うまく曲げる方法があればいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする