ジョインテックス
ジョインテックスの 付箋(ふせん)
ジョインテックスの ポップアップ付箋
ふせんBOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
27525217
品番
P404J-Y-10
参考基準価格(税別)
¥1,341
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
イエロー
寸法(縦×横)(mm)
75×75
種別
ボックス
タイプ
JOINTEXオリジナル
グリーン購入法
適合