ジョインテックス
ジョインテックスの 付箋(ふせん)
ジョインテックスの ポップアップ付箋
ふせんBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
寸法(縦×横)(mm)
75×50
注文コード
27525253
品番
P403J-M-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥997
この商品は
寸法
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
混色(イエロー×4、ピンク・ブルー・グリーン各2)
寸法(縦×横)(mm)
75×50
種別
ボックス
タイプ
JOINTEXオリジナル
グリーン購入法
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27525253
P403J-M-10
77616928
P433J-M-10
はってはがせるメモ ボックスタイプ
スマートバリュー
1箱(100枚×10パッド)
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です