ジョインテックス
ジョインテックスの 付箋(ふせん)
ジョインテックスの ポップアップ付箋
ふせんBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
色
混色(イエロー・ピンク・ブルー・グリーン各5)
注文コード
27525296
品番
P402J-M-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,002
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
混色(イエロー・ピンク・ブルー・グリーン各5)
寸法(縦×横)(mm)
75×25
種別
ボックス
タイプ
JOINTEXオリジナル
グリーン購入法
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27525296
P402J-M-20
77616989
P432J-M-20
はってはがせるふせん ボックスタイプ
スマートバリュー
1箱(100枚×20パッド)
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です