ジョインテックス
ジョインテックスの 付箋(ふせん)
ジョインテックスの ポップアップ付箋
ふせんBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
色
混色(イエロー×20、ピンク・ブルー・グリーン各10)
注文コード
27525314
品番
P400J-M-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,787
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
混色(イエロー×20、ピンク・ブルー・グリーン各10)
寸法(縦×横)(mm)
50×15
種別
ボックス
タイプ
JOINTEXオリジナル
グリーン購入法
適合