ジョインテックス
ジョインテックスの 付箋(ふせん)
ジョインテックスの ポップアップ付箋
ふせんBOX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
27525339
品番
P400J-R-50
参考基準価格(税別)
¥2,192
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
色
色帯(白地に緑・青・黄・オレンジ・赤線入各10)
寸法(縦×横)(mm)
50×15
種別
ボックス
タイプ
JOINTEXオリジナル
グリーン購入法
適合
注意
※粘着部分は色帯と反対側です。