ジョインテックス
ジョインテックスの 付箋(ふせん)
ジョインテックスの ポップアップ付箋
ふせんBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2箱)
寸法(縦×横)(mm)
75×75
注文コード
27525384
品番
P404J-Y-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,078
この商品は
寸法
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
イエロー
寸法(縦×横)(mm)
75×75
種別
ボックス
タイプ
JOINTEXオリジナル
グリーン購入法
適合
商品タイプ
業務用パック
注意
※2箱タイプは単品を2箱でお届けします。2箱分1セットにはなっておりません。