曜日別特売
SJ2160R-5CU-C4 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC 27526082

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ2160R-5CU-C4 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC 27526082
SJ2160R-5CU-C4 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC 27526082

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSJ2160R-5CU-C4

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径・ポート管接続口径など108種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
27526082
品番
SJ2160R-5CU-C4
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
2位置シングルソレノイド
スイッチ
なし
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
保護構造
防塵
シリーズ
SJ2000
使用圧力範囲
-100kPa~0.7
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~50(ただし凍結なきこと)
パイロット方式
外部パイロット
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
最大作動頻度(Hz)
10
給油
不要
取付姿勢
自由
耐衝撃(m/s2)
150
耐振動(m/s2)
30
コモン仕様
プラスコモン
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
配線方式
シングル配線
コイル
標準
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)
0.25~0.7
コネクタ取出方法
集中配線専用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする