ワンタッチ封筒箱入

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 27526179 品番 P285J-N3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,297 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

接着テープ付き封筒!!箱の大きさも入数もコンパクトで使いやすい。のりを使わず、手を汚さずにスピーディーな封かん作業ができます。

サイズ長3〒、定形 郵便番号欄あり 仕様テープ付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 紙質クラフト紙 坪量(g/m2)70 貼り合せ位置センター テープあり グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27526163
2023-10-20
用途:
印刷物の郵送用
製造業

封緘シール付きでリーズナブルな封筒を探していたところ、本商品を購入。シール付きであるのにプリンター印刷も可能(推奨はされていません)でピッタリです。

対象商品:
27526179
2023-07-20
用途:
ダイレクトメール用
米野井果樹園 様 (農・林・水産業)

無駄な包装が無く使いやすい。
印刷印字も普通に綺麗に出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする