スマートバリュー
スマートバリューの 封筒
スマートバリューの 封筒(クラフト封筒 等)
ホワイト封筒エコノミー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(250枚)
注文コード
27526233
品番
P282J-K2
参考基準価格(税別)
¥3,932
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
お買い得なエコノミータイプ。
サイズ
角2
郵便番号欄
なし
仕様
テープ無、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
色
ホワイト
紙質
クラフト紙
坪量(g/m
2
)
80
貼り合せ位置
サイド
テープ
なし