窓付封筒 テープ付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 27526294 品番 P029J-K
1月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,264 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

窓付き封筒をご用意しました!そのままリサイクルできるグラシン紙の窓。中身が見えにくい裏地紋付き。

サイズ定型、長3 クラフト 郵便番号欄なし 仕様テープ付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質窓部分:グラシン紙 幅(mm)120 寸法(mm)(天地)235 坪量(g/m2)70 貼り合せ位置センター テープあり 窓枠あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
納品書発送
株式会社クレスト 様 (卸売・小売業)

テープもはがしやすく、紙の厚さも良く、使い勝手が良いです。

対象商品:
27526319
2022-04-14
用途:
請求書の発送用
建設業・工事業

窓付封筒は値段が高いのですが、便利なので何十年とこのタイプを使用しています。100枚入りなので当分購入しなくて良さそうです。

対象商品:
27526294
2024-08-29
用途:
会員への個人通達書の送付
製造業

以前は、封筒宛名と通達書の名義を合わすのにカルタ取りでしたがその作業が不要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする