窓付封筒 糊付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード27526337 品番P028J-WS
参考基準価格(税別)¥1,758 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

窓付き封筒をご用意しました!そのままリサイクルできるグラシン紙の窓。中身が見えにくい裏地紋付き。

サイズ定型、長3 白ケント 郵便番号欄なし 仕様水糊付 材質(窓部分)グラシン紙 幅(mm)235 寸法(mm)(天地)120 坪量(g/m2)100 貼り合せ位置かます 窓枠あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27526337
2022-06-21
用途:
請求書に使用

以前は、縦開口封筒使用してました
今回横開き口試しに購入しました
開口部が大きいため使用が楽になり
良いです、紙質も問題ないです。

対象商品:
27526337
2021-03-09
用途:
請求書用の封筒
プラスシーブイ株式会社 様 (サービス業)

封筒の紙が思ったよりしっかりしていました。透けないし、申し分のない商品です。一点だけ、改善点としては、封を閉じる部分をよく見ると型紙から取り外した痕跡の紙の出っ張りが見えるところが少しだけ気になりました。

対象商品:
27526337
2020-09-16
用途:
請求書等の書類送付
株式会社山義商店 様 (建設業・工事業)

今までは100均の封筒を使っていましたが、どうも安っぽくて嫌でした。
この封筒は印刷が綺麗にできるし、まとめて買うことができて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする