ジョインテックス
ジョインテックスの 封筒
ジョインテックスの 封筒(クラフト封筒 等)
保存袋
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250枚)
注文コード
27526346
品番
P602J-K0-250
参考基準価格(税別)
¥21,887
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
スタンダード&お求めやすい価格の保存袋。オフィス等で使うのにちょうど良い枚数。
サイズ
角0(B4用)
仕様
ヒモ付、JOINTEXオリジナル
幅(mm)
287
寸法(mm)
(天地)382
収納枚数
B4判コピー用紙が約350枚
坪量(g/m
2
)
120※紙帯なし
マチ(mm)
35
商品タイプ
業務用パック