保存袋

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250枚) 注文コード 27526355 品番 P602J-K2-250
参考基準価格(税別)¥16,770 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スタンダード&お求めやすい価格の保存袋。オフィス等で使うのにちょうど良い枚数。

サイズ角2(A4用) 仕様ヒモ付、JOINTEXオリジナル 幅(mm)255 寸法(mm)(天地)337 収納枚数A4判コピー用紙が約350枚 坪量(g/m2)120※紙帯なし マチ(mm)35 商品タイプ業務用パック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27526373
2022-07-09
用途:
印刷物を配布する際に使います。
サービス業

しっかりした紙質なので、重量のある印刷物でも大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする