ジョインテックス
ジョインテックスの 封筒
ジョインテックスの 封筒(クラフト封筒 等)
保存袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
27526373
品番
P602J-K2-50
参考基準価格(税別)
¥3,531
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
スタンダード&お求めやすい価格の保存袋。オフィス等で使うのにちょうど良い枚数。
サイズ
角2(A4用)
仕様
ヒモ付、JOINTEXオリジナル
幅(mm)
255
寸法(mm)
(天地)337
収納枚数
A4判コピー用紙が約350枚
坪量(g/m
2
)
120(紙帯なし)
マチ(mm)
35