保存袋<古紙配合>

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 27526389 品番 P603J-K0-50
参考基準価格(税別)¥5,351 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スタンダード&お求めやすい価格の保存袋。オフィス等で使うのにちょうど良い枚数。ヒット中!

サイズ角0(B4用) 仕様古紙パルプ配合、ヒモ付、JOINTEXオリジナル 幅(mm)287 寸法(mm)(天地)382 収納枚数B4判コピー用紙が約350枚 坪量(g/m2)120 マチ(mm)35 グリーン購入法適合
注意
※保存袋10枚ごとに紙帯を巻いてあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする