ジョインテックス
ジョインテックスの 封筒
ジョインテックスの 小包封筒
保存袋<古紙配合>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
27526398
品番
P603J-K2-50
参考基準価格(税別)
¥4,129
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スタンダード&お求めやすい価格の保存袋。オフィス等で使うのにちょうど良い枚数。ヒット中!
サイズ
角2(A4用)
仕様
古紙パルプ配合、ヒモ付、JOINTEXオリジナル
幅(mm)
255
寸法(mm)
(天地)337
収納枚数
A4判コピー用紙が約350枚
坪量(g/m
2
)
120
マチ(mm)
35
グリーン購入法
適合
注意
※保存袋10枚ごとに紙帯を巻いてあります。