ジョインテックス
ジョインテックスの 封筒
ジョインテックスの 小包封筒
保存袋<古紙配合>
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250枚)
注文コード
27526407
品番
P603J-K0-250
参考基準価格(税別)
¥25,392
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
スタンダード&お求めやすい価格の保存袋。オフィス等で使うのにちょうど良い枚数。ヒット中!
サイズ
角0(B4用)
仕様
古紙パルプ配合、ヒモ付、JOINTEXオリジナル
幅(mm)
287
寸法(mm)
(天地)382
収納枚数
B4判コピー用紙が約350枚
坪量(g/m
2
)
120
グリーン購入法
適合
商品タイプ
業務用パック
注意
※保存袋10枚ごとに紙帯を巻いてあります。