曜日別特売
P144J-1 色画用紙 4ツ切 スマートバリュー 27526468

色画用紙 4ツ切

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
きいろ
内容量1冊(10枚)注文コード27526468品番P144J-1
参考基準価格(税別)¥434販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

お得な色画用紙をご用意しました。

サイズ4ッ切きいろ仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類色画用紙寸法(縦×横)(mm)540×390坪量(g/m2)122.1紙厚(μm)185

商品説明動画

製品紹介 色画用紙 4ツ切
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27526547
2023-10-30
用途: 自社の印刷物の表紙に使用。

この大きさの物が、折り目無くまっすぐ平たい状態で届いた事にまず感激。
ダンボールの中に半分にゆるく湾曲されて届くと思っていたので・・・
ありがとうございました。

対象商品 : 27526486
2021-12-28
用途: サークルの冊子表紙に使います。
その他業種

適当な枚数で、格安でしたので購入しました。表紙に持ってこいでした。

対象商品 : 27526809
2020-02-21
用途: 黒い台紙として使用しています。
日本シール工業株式会社製造業

大きな黒画用紙が必要だったので重宝しております。
もう少しサイズのバリエーションがあればさらにいいと思います。

対象商品 : 27526468
2023-03-10
用途: 幼稚園の工作
教育・研究機関

紙になんの問題もありませんが送料別なのに気づきませんでした。高くつきました。

対象商品 : 27526766
2022-05-03
用途: 箱作の縁取りに使いました

具合よく使用できました。色はもう少し濃くても良かったのですが、まずは満足しています。

対象商品 : 27526547
2022-01-12
用途: 絵を描く
教育・研究機関

クレヨンには厚みや表面のザラザラ感が良いですが、水彩には少し厚みが足りないかもしれません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする