曜日別特売

スチレンボード A1 900×600×2mm

スチレンボード A1 900×600×2mm - 陽南紙器スチレンボード A1 900×600×2mm - 陽南紙器スチレンボード A1 900×600×2mm - 陽南紙器

表面加工がないスチレンのみの素板なので色々な使い方が可能!
一般的に建築模型で使われることが多く、カッターでの加工だけでなく伝熱線を使えば曲線カットも簡単です。紙の貼り付け、表面加工などないシンプルなボードです。

セット内容本体のみ材質PS本体寸法(mm)900×600×2内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611046053078
オープン
910
1,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする