曜日別特売

スチレンボード A2

スチレンボード A2 - 陽南紙器スチレンボード A2 - 陽南紙器スチレンボード A2 - 陽南紙器スチレンボード A2 - 陽南紙器スチレンボード A2 - 陽南紙器スチレンボード A2 - 陽南紙器スチレンボード A2 - 陽南紙器スチレンボード A2 - 陽南紙器

表面加工がないスチレンのみの素板なので色々な使い方が可能!
一般的に建築模型で使われることが多く、カッターでの加工だけでなく伝熱線を使えば曲線カットも簡単です。紙の貼り付け、表面加工などないシンプルなボードです。

セット内容本体のみ材質PS内容量1個
注意
※-
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611049653079600×450×2600×450×2
オープン
500
550(税込)
3日以内出荷
返品不可
7611050553089600×450×3600×450×3
オープン
500
550(税込)
3日以内出荷
返品不可
7611052153099600×450×5600×450×5
オープン
591
650(税込)
3日以内出荷
返品不可
7611053053109600×450×7600×450×7
オープン
637
701(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする