色画用紙 4ツ切

(6件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 27526477 品番 P144J-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389円となります。
参考基準価格(税別)¥395 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

お得な色画用紙をご用意しました。

サイズ4ッ切 レモン 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類色画用紙 寸法(縦×横)(mm)540×390 坪量(g/m2)122.1 紙厚(μm)185

商品説明動画

製品紹介 色画用紙 4ツ切

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27526547
2023-10-30
用途:
自社の印刷物の表紙に使用。

この大きさの物が、折り目無くまっすぐ平たい状態で届いた事にまず感激。
ダンボールの中に半分にゆるく湾曲されて届くと思っていたので・・・
ありがとうございました。

対象商品:
27526486
2021-12-28
用途:
サークルの冊子表紙に使います。
その他業種

適当な枚数で、格安でしたので購入しました。表紙に持ってこいでした。

対象商品:
27526809
2020-02-21
用途:
黒い台紙として使用しています。
日本シール工業株式会社 様 (製造業)

大きな黒画用紙が必要だったので重宝しております。
もう少しサイズのバリエーションがあればさらにいいと思います。

対象商品:
27526468
2023-03-10
用途:
幼稚園の工作
教育・研究機関

紙になんの問題もありませんが送料別なのに気づきませんでした。高くつきました。

対象商品:
27526766
2022-05-03
用途:
箱作の縁取りに使いました

具合よく使用できました。色はもう少し濃くても良かったのですが、まずは満足しています。

対象商品:
27526547
2022-01-12
用途:
絵を描く
教育・研究機関

クレヨンには厚みや表面のザラザラ感が良いですが、水彩には少し厚みが足りないかもしれません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする