色画用紙 8ツ切

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 27526617 品番 P148J-2
参考基準価格(税別)¥198 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

お得な色画用紙をご用意しました。

サイズ8ッ切 レモン 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類色画用紙 寸法(縦×横)(mm)390×270 坪量(g/m2)122.1 紙厚(μm)185

商品説明動画

製品紹介 色画用紙 8ツ切

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
普段使い
教育・研究機関

使いやすい厚さで良い。
サイズがいまだに8ツ切とか4ツ切となっているが、そろそろパソコンのプリンターに合わせてA4などの規格にならない物だろうか。
これだけを買いに行くのは面倒だが、モノタロウで買えるのが良い。

対象商品:
27526617
2023-05-30
用途:
在庫の明示カードを作ります。

厚みも使い勝手もコスパも良い。
レモン色と黄色の中間色の様な感じ。
当方、黒インクで印刷するが、字の写りも良く見やすいカードになる。
画用紙なので八つ切りなのは仕方ないですね、B4サイズに裁断して印刷機に入れています。

1人が参考にしています
対象商品:
27526608
2022-08-13
用途:
実母の注意書きのために、目立つ色にしました。
その他業種

とてもキレイな色で目立つ色なので、とても満足です。

対象商品:
27526818
2021-09-29
用途:
ファイルの中敷き用
サービス業

裁断機でピッタリサイズにカットして、クリアファイルの中敷きとして使用する為に3パック購入。
裁断途中で気がついたのですが、まず、パックごとに大きさが違いました。更に、紙の形が斜めに傾いていた為、1パック分は全く使い物になりませんでした。
紙質は悪くないので正確なサイズが必要でないものへの使用でしたら差し支えないと思いますが…

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
27526818
2021-09-20
用途:
ファイルの中敷き用
サービス業

ファイルの中敷き用に3パック購入しましたが、袋ごとにサイズが異なり、しかもカットのされ方が斜めになっており、使えませんでした。正確なサイズを必要としない工作やお絵描き程度への使用目的なら問題ないと思いますが、サイズが重要なものへは使えません。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
27526818
2019-04-07
用途:
販売する食品のポップ用に
サービス業

コスパが良い。必要にして十分。毎回リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする