※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
スマートバリュー
スマートバリューの 図工/美術/画材/書道
スマートバリューの スケッチブック/紙
スマートバリューの 画用紙
白画用紙 厚口八切
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
27526836
品番
P156J-8A
参考基準価格(税別)
¥1,172
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ご利用の多い厚さ・サイズです!
サイズ
八ツ切
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
中厚口
寸法(縦×横)(mm)
270×381
坪量(g/m
2
)
126.5
紙厚(μm)
210