※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

白画用紙 厚口八切

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 27526879 品番 P156J-8A10
参考基準価格(税別)¥11,711 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ご利用の多い厚さ・サイズです!

サイズ八ツ切 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイプ中厚口 寸法(縦×横)(mm)270×381 坪量(g/m2)126.5 紙厚(μm)210 商品タイプ業務用パック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする