スマートバリュー
スマートバリューの 図工/美術/画材/書道
スマートバリューの スケッチブック/紙
スマートバリューの 模造紙
方眼模造紙プルタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
27526985
品番
P152J-Y
参考基準価格(税別)
¥3,724
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
取り出しやすいプルタイプ50枚巻。1枚ずつ引き出せます。
色
クリーム
仕様
中厚紙、片面方眼/片面無地、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
プル
寸法(縦×横)(mm)
788×1085
坪量(g/m
2
)
76.7(四六判換算66kg)
マス目
50mm実線、25mm点線(グレー色)
注意
※注)SMARTVALUE模造紙はシリーズごとに用紙、色調が異なります。
商品説明動画
製品紹介 方眼模造紙プルタイプ
参考になった