子供の洋服や小物を作る際の型紙作製に使用しています。
厚手で何度も使用してもへたらないのでとても重宝しています。
お値段がもう少し安ければありがたいのです。
型紙作りに便利ですので、元々近所で少量ずつ買っていましたが、モノタロウさんでまとめて買ってみました。嬉しい誤算として、5mmごとの点線がついていました。目が疲れないモスグリーンでさらに使いやすいです!
A-3判としては何も問題なく枚数も金額もいいと思いますが
本当はA-2やB-3判などもっと大きいのが希望です。
型紙として使う場合もう少し厚みがあった方が良いかもしれない。
45°の罫線入りの方が使いやすいかも。
ただ、工作用紙として使う分には問題ない。