ジョインテックス
ジョインテックスの 筆記用具
ジョインテックスの ボールペン
ジョインテックスの 油性ボールペン
ボールペン<ノック式>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
27527344
品番
H012J-RD-10P
参考基準価格(税別)
¥649
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
シンプルなデザインと書きやすさが魅力!ひも通し穴(約3mm)付。
中芯取替えボタン機構
インク色
赤
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
軸径(Φmm)
10.5
長さ(mm)
140.3
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
ゼブラK-0.7芯
インク
油性
色数
単色
色(軸)
赤
商品タイプ
本体
入数(本)
10
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ひもは付属しておりません。