ボールペン<ノック式>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 27527353 品番 H012J-BK100P
参考基準価格(税別)¥6,073 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

シンプルなデザインと書きやすさが魅力!ひも通し穴(約3mm)付。
中芯取替えボタン機構

インク色 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 軸径(Φmm)10.5 長さ(mm)140.3 タイプ業務用パック 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.7 替芯ゼブラK-0.7芯 インク油性 色数単色 色(軸) 商品タイプ本体 入数(本)100 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ひもは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする