ジョインテックス
ジョインテックスの 筆記用具
ジョインテックスの ボールペン
ジョインテックスの 油性ボールペン
ボールペンスーパーE
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
27527387
品番
H025J-BK-10
参考基準価格(税別)
¥333
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
経費節約ボールペン。
インク色
黒
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
軸径(Φmm)
8
長さ(mm)
144
タイプ
使いきり
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性
色数
単色
商品タイプ
本体
入数(本)
10