ジョインテックス
ジョインテックスの 筆記用具
ジョインテックスの ボールペン
ジョインテックスの 油性ボールペン
ボールペンスーパーE
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
27527405
品番
H025J-BK-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,155
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
経費節約ボールペン。
インク色
黒
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
軸径(Φmm)
8
長さ(mm)
144
タイプ
業務用パック、使いきり
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性
色数
単色
商品タイプ
本体
入数(本)
100