スマートバリュー
スマートバリューの 筆記用具
スマートバリューの ボールペン
スマートバリューの 油性ボールペン
ノック式油性ボールペン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27527466
品番
H048J-RD
参考基準価格(税別)
¥81
販売価格(税込)
¥74
販売価格(税別)
¥
67
バスケットに入れる
スマートバリューの油性ボールペン!
ロング芯でエコノミー。
筆記量約1.5倍!(0.7mm細字の場合)
インク色
赤
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
軸径(Φmm)
11
長さ(mm)
148
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
ぺんてるBKL7I
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
色(軸)
赤
商品タイプ
本体
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応