ジョインテックス
ジョインテックスの 筆記用具
ジョインテックスの ボールペン
ジョインテックスの 油性ボールペン
ラバーボールペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
27527484
品番
H022J-BK-10
参考基準価格(税別)
¥708
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
手にしっくりなじむラバー軸。すべりにくいスリット入り。
インク色
黒
色(軸)
グレー
仕様
JOINTEXオリジナル
軸径(Φmm)
10
長さ(mm)
151.5
方式
キャップ式
キャップ色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
ゼブラH-0.7芯
インク
油性
色数
単色
商品タイプ
本体
入数(本)
10
繰り返し・詰め替え
対応