ゲルノックボールペン

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27527518 品番 H043J-RD
参考基準価格(税別)¥82 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70

”エナージェルインク”搭載!!ニードルチップ採用のノック式ゲルインクボールペン。ニードルチップは先端が細く突出しているので、筆記の際に視野が広がり、見やすく、書きやすい。

インク色 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 軸径(Φmm)11 長さ(mm)147 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.5 替芯ぺんてるXLRN5、XLRN5-B5 インクエナージェルインク 入数1本 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27527509
2022-06-18
用途:
メモの中でも強調したい時
その他業種

なかなかスタイリッシュなデザインでめちゃ安で。かすれもしないし、なかなか書きやすい。ボールペンで気に入ってる男前モノタロウのロゴがないのが残念。お茶目に入れて欲しい。あ、ゆっくり書くとちょっと滲むかも。

対象商品:
27527509
2022-07-08
用途:
普段使い
サービス業

安くて書き心地よいです。リピするのでこれからも取り扱ってほしい。

対象商品:
27527509
2022-01-08
用途:
しっかり黒いです。

インクがしっかりと黒くなめらかに書けますのでリピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
27527518
2021-07-07
用途:
手帳記入など
自動車・二輪車・自転車関連業

低い筆圧でサラサラ書けます。ちょっと多めにインクが出るような気もしますが、そのことで乾きが遅くて手についてしまうようなことはありません。

2人が参考にしています
対象商品:
27527536
2021-01-05
用途:
事務作業

ゆっくり書くとインクが滲みます。
滲みを避けるため早く書くと筆圧が下がるので複写式の書類には向きません。普通の書類には良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
27527518
2022-05-14
用途:
カレンダーへの書き込み

ペン先にキャップが付いている物を買ったのは初めてなので少し戸惑った。昔から在る油性インクボールペンの赤よりもインク色が明るめの赤で色が薄く感じる。。

対象商品:
27527527
2018-10-25
用途:
書類作成時
わらびゼミナール 様 (教育・研究機関)

他の大手メーカ―と比較して値段、書き味、持ち味、すべてにおいて遜色なしです。絶対お勧めの品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする