多色ボールペン透明

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27527563 品番 H038J-2C
参考基準価格(税別)¥234 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

便利な多色ボールペン!バネクリップなので、厚みがあるものにもしっかり挟めます。

インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯セーラー18-0055 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 軸径(Φmm)12.2 長さ(mm)143.7 種類多色ボールペン インク油性 色数2色 グリーン購入法適合 色(軸)透明 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

多色ペンは、使うスタッフも多いので助かります。納期もはやいのでオーダーしやすいです。

対象商品:
27527579
2023-03-22
用途:
事務作業や作業中のメモを取る際に使用しています

ちょうど必要な3色が揃っていて、使い勝手が良いので助かっております。
値段の割に丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする