スマートバリュー
スマートバリューの 筆記用具
スマートバリューの 消し具/修正用品
スマートバリューの 消しゴム
消しゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
27527755
品番
H030J-S-40P
参考基準価格(税別)
¥1,808
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
消し心地が軽く使いやすい!パッケージは表と裏でデザインが異なります。
グリーン購入法
適合
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
色
ホワイト
サイズ
小
タイプ
業務用パック
種類
消しゴム
全長×幅W×厚さ(mm)
43×18×12
入数
40個