スマートバリュー
スマートバリューの 筆記用具
スマートバリューの 消し具/修正用品
スマートバリューの 修正テープ
修正テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
27527807
品番
H071J-PK20
参考基準価格(税別)
¥3,044
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
コンパクトでもたっぷり使える!大量購入にもオススメ。
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
8
色(本体)
ピンク
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
業務用パック、タテ引きタ
種類
本体、修正テープ(使いきりタイプ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×70×37
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体(使い切り)