蛍光マーカー直液式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 27527938 品番 H026J-PK-10
参考基準価格(税別)¥912 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

インク残量がわかる直液式タイプ。

インク色 線幅(mm)4.0 仕様JOINTEXオリジナル 軸径(Φmm)13 長さ(mm)142 タイプシングル インク水性顔料インク 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27527938
2024-04-03
用途:
経理事務
税理士法人Aアンドアソシエイツ 様 (サービス業)

定規をあててマーカー線を引くと、蛍光液が多めにでます(水滴をたらしたように)
定規に色がつき、こすると蛍光色が一面につきます 
まだ黄色しか使っていませんが、全色購入して後悔しています

対象商品:
27527929
2021-05-26
用途:
図面や事務
テクノス 様 (製造業)

発色もとても良くて、便利です。書き心地もスムーズでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする