蛍光マーカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 27527999 品番 H029J-GR-10
参考基準価格(税別)¥493 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

発色がよく使いやすい蛍光ペン。

インク色 線幅(mm)4.0 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 軸径(Φmm)9.5 長さ(mm)133 タイプシングル 種類蛍光マーカー(シングルタイプ) インク水性顔料インク グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27527999
2024-04-21
用途:
文書、帳票類の識別の時に使用

とても安価でインクも長持ちするので昔から愛用しています。

対象商品:
27527974
2023-03-15
用途:
子どものお絵かき
サービス業

子どもが使用するのでキャップがしっかりはまりにくく、乾燥して描けなくなる時もある。
黄色に限らずすべての色に同じですので改善を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする