スマートバリュー
スマートバリューの 筆記用具
スマートバリューの マーカー/蛍光ペン
スマートバリューの 水性マーカー
水性サインペン直液式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
27528254
品番
H035J-RD10
参考基準価格(税別)
¥933
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
インク残量がわかる直液タイプのサインペン。
インク色
赤
線幅(mm)
0.6
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
軸径(Φmm)
13
長さ(mm)
142
タイプ
シングル
種類
サインペン
インク
水性染料インク
商品タイプ
使い切り本体