水性サインペン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 27528288 品番 H021J-BL-10
参考基準価格(税別)¥612 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

鮮やかな色の水性顔料インク!

インク色 線幅(mm)0.8 線の太さ細字 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 軸径(Φmm)9.5 長さ(mm)138 タイプシングル 種類サインペン インク水性顔料インク グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27528279
2019-10-05
用途:
入出荷作業時
弘扇工芸 様 (サービス業)

書きやすくて、線の細さが個人的に好き、それでこんなに安い 最初は大満足で使っておりました。 3本目くらいから長持ちしないことに 安いからこんなものかと普通になり 5本目くらいから かすれ始めた字を見て 毎回捨てるタイミングに迷わなければならないことにやや不満となり最後は分別ゴミに溜まっているペンを見て 不満となりました。モノタロウさんに是非 人気水性ペンランキングベスト10を公表して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする