スマートバリュー
スマートバリューの ホワイトボード
スマートバリューの ホワイトボードイレーザー
ホワイトボードイレイザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27528297
品番
H077J
参考基準価格(税別)
¥724
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
大きいので一度でサッとふきとれます。拭き取り部分が水洗いできるので繰り返し使用できます。
グリーン購入法
適合
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
カバー:PS、モヘア地:ポリエステル、中芯:EVA
種類
ホワイトボードイレイザー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×43×30
繰り返し・詰め替え
対応