ホワイトボードマーカー細字

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27528333 品番 H007J-BK
参考基準価格(税別)¥63 販売価格(税込) ¥57
販売価格(税別)
52

経費節約、応援します!

インク色 線幅(mm)1.5 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 成分アルコール系インク 軸径(Φmm)10 長さ(mm)112 タイプ中綿、使いきり 種類ホワイトボードマーカー グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り 線の太さ細字

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27528394
2026-03-08
用途:
名前の通りホワイトボードに

余り余白のない月間予定表等に書き込む時に小さく書けて便利しています

2025-07-07
用途:
ホワイトボードに記入するときに使用

予定表などの小さいホワイトボードへ記入するときは細字が助かります。
何度も使用しているとペン先もつぶれるので使い捨て出来る安価なものがうれしいです。

対象商品:
27528394
2024-09-10
用途:
ホワイトボードの予定表に書き込み

小さく手に馴染み持ちやすく、書きやすい。先端が硬めなので字がぼやけない。

対象商品:
27528333
2024-09-06
用途:
ホワイトボードへの記入時
製造業

大きさがコンパクトで、保管に場所を取らない。
価格が安く、満足している。

対象商品:
27528333
2024-07-12
用途:
事務所内月次予定記入
ジーエスケイ株式会社 様 (運輸・通信業)

本体がだいぶ細くてビックリしました。
ペン先の細さは良いかと思いますが
次回購入は考えます。

対象商品:
27528394
2024-04-03
用途:
工程表のホワイトボードに使用
株式会社マキシス工業 様 (製造業)

ペンの太さも丁度良く、インク漏れもなく使いやすい。もう少しペンが長ければ言うことないですが、全然問題ないレベルです。

対象商品:
27528333
2023-12-12
用途:
日程予定表
株式会社千葉製作所 様 (製造業)

とても書きやすいです。
ペン先もしっかりしていて割れにくく
重宝しております

対象商品:
27528394
2023-05-22
用途:
予定表記入
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで何年も別のやつを使用していましたが、こちらの方が書きやすいです。あとは芯の部分の耐久性がどれだけ良いか(インク無くなるまでどこまで細いままで潰れないか)楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする