スマートバリュー
スマートバリューの ホワイトボード
スマートバリューの ホワイトボードマーカー
ボードマーカーE 中字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
27528455
品番
H036J-BL
参考基準価格(税別)
¥767
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
お求めやすいホワイトボードマーカー!
インク色
青
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
成分
アルコール系インク
軸径(Φmm)
15
長さ(mm)
146
タイプ
中綿、使いきり
種類
ホワイトボードマーカー
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り
線の太さ
中字