スマートバリュー
スマートバリューの ホワイトボード
スマートバリューの ホワイトボードマーカー
ボードマーカーE 中字
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(48本)
注文コード
27528498
品番
H036J-GR-48
参考基準価格(税別)
¥2,804
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
お求めやすいホワイトボードマーカー!
インク色
緑
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
成分
アルコール系インク
軸径(Φmm)
15
長さ(mm)
146
タイプ
業務用パック、中綿、使いきり
種類
ホワイトボードマーカー
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り
線の太さ
中字