ジョインテックス
ジョインテックスの ホワイトボード
ジョインテックスの ホワイトボードマーカー
ノック式ボードマーカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
27528534
品番
H028J-RD-10
参考基準価格(税別)
¥1,852
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ノック式なのでフタをしめるわずらわしさを解消!
インク色
赤
線幅(mm)
1.6〜2.0
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー、業務用パック
軸径(Φmm)
16
タイプ
中綿、使いきり
インク
アルコール系インク
本体長さ(mm)
148
商品タイプ
使い切り
線の太さ
中字