スマートバリュー
スマートバリューの 掲示用品
スマートバリューの 黒板/チョーク
スマートバリューの 黒板消し/ラーフル
黒板拭きクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27528568
品番
H073J
参考基準価格(税別)
¥14,389
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
吸い込み面がフラットで使いやすい。
付属品
取扱説明書、スポンジフィルター(H074J)1個、外袋(H075J)1個※本体にセットされた状態で納品されます
仕様
集塵量:約210g、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
消費電力(W)
320
コード長さ(m)
2.1
保証期間
1年
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
260×158×185