スマートバリュー
スマートバリューの 図工/美術/画材/書道
スマートバリューの 書道用品
スマートバリューの 半紙
書道半紙 提出用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
27528604
品番
H056J
参考基準価格(税別)
¥3,833
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
にじみが少なく、筆運びが滑らかです。
仕様
20枚毎に紙帯入り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
パルプ半紙
寸法(縦×横)(mm)
333×240
紙厚(mm)
0.08
坪量(g/m
2
)
37.2